Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4

Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 - 日本モレックス(molex)

ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠

仕様コーディング:A外被:黒タイプ(シールド/非シールド)シールドなし定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ1M8コネクタ2未処理終端内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793884801200270129
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする