ELMA
Elma ノブ 4mm 直径:10mm ラウンドシャフト 021-2320
色
インジケータ:白
シャフト
ラウンドシャフト
シャフト長さL(mm)
4
ボディーカラー
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79389259
021-2320
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください