ELMA
Elma ノブ 4mm 直径:10mm ラウンドシャフト 020-2320
色
黒(光沢)
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
14
タイプ
ラインなし
シャフト径(Φmm)
4
シャフト長さL(mm)
5.2
底径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79389539
020-2320
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください