ELMA
Elma ノブ 6.35mm 直径:21mm ラウンドシャフト 023-4510
色
インジケータ:黒
直径(Φmm)
ノブ:21
シャフト長さL(mm)
6.35
ボディーカラー
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
18.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79389268
023-4510
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください