ELMA
Elma ノブ 6.35mm 直径:21mm ラウンドシャフト 021-4510
色
グレー(光沢)
直径(Φmm)
21
高さ(mm)
18.5
タイプ
ライン付
シャフト径(Φmm)
6.35
シャフト長さL(mm)
3.2
底径(Φmm)
21.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79389566
021-4510
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください