021-4510 Elma ノブ 6.35mm 直径:21mm ラウンドシャフト 021-4510 ELMA 79389566

Elma ノブ 6.35mm 直径:21mm ラウンドシャフト 021-4510021-4510

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
79389566
品番
021-4510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980
色
グレー(光沢)
直径(Φmm)
21
高さ(mm)
18.5
タイプ
ライン付
シャフト径(Φmm)
6.35
シャフト長さL(mm)
3.2
底径(Φmm)
21.3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする