ELMA
Elma ノブ 6.35mm 直径:21mm キャップ 040-4020
色
黒(光沢)
直径(Φmm)
21
タイプ
ラインなし
頭径(Φmm)
17.5
底径(Φmm)
15.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79389575
040-4020
オープン
¥
24,110
¥
26,521
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください