ELMA
Elma ノブ 6mm 直径:21mm ラウンドシャフト 020-4420
色
黒(光沢)
直径(Φmm)
21
高さ(mm)
18.5
タイプ
ラインなし
シャフト径(Φmm)
6
シャフト長さL(mm)
10
底径(Φmm)
21.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79389548
020-4420
オープン
¥
71,650
¥
78,815
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください