ELMA
Elma ノブ 6mm 直径:21mm ラウンドシャフト 020-4420
020-4420
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
79389548
品番
020-4420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥78,815
販売価格(税別)
¥
71,650
バスケットに入れる
色
黒(光沢)
直径(Φmm)
21
高さ(mm)
18.5
タイプ
ラインなし
シャフト径(Φmm)
6
シャフト長さL(mm)
10
底径(Φmm)
21.3
RoHS指令(10物質対応)
対応