ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。
色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。
家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。
12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)
フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要
色付き拡散フラットレンズ
使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤
電圧範囲:2Vdc→220Vac
終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)
標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用
UL496認定