CIF 銅箔基板/レジスト基板 エポキシ樹脂ガラス積層 200 x 300 x 0.8mm AEB20

CIF 銅箔基板/レジスト基板 エポキシ樹脂ガラス積層 200 x 300 x 0.8mm AEB20 - CIF

基板がフォトレジストではありません.CIF銅クラッドエポキシ.高品質の多層未処理銅めっきボードです。ガラスクロス8層。刻印ペンとタッチアップペンは別売りです。製品は、個別の保護用ビニール袋に梱包されます。

材質エポキシ樹脂ガラス積層長さ(mm)200幅(mm)300厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300×0.8グレードFR4厚さ(μm)銅箔:35RoHS指令(10物質対応)対応面数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79387999AEB20
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする