CIF
CIF 銅箔基板/レジスト基板 エポキシ樹脂ガラス積層 160 x 100 x 0.8mm ADB16
MIL13949F、FR4.片面原料用エポキシFR4ベース.この片面原料用エポキシベースには、優れた品質の8層のガラス繊維布層が使用されています。
材質
エポキシ樹脂ガラス積層
長さ(mm)
160
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
160×100×0.8
グレード
FR4
厚さ(μm)
銅箔:35
面数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79389076
ADB16
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください