CIF
CIF ガラエポ基板 アルミ AAT10
回路入感光性アルミ
この回路入感光性アルミボードは電源装置を搭載し、銅回路層、熱伝導性誘電体層、銅ベースプレートで構成されています。
長さ(mm)
150
幅(mm)
0.1
厚さ(mm)
100
寸法(mm)
100×150×0.1
種類
ガラエポ基板
面数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79389067
AAT10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください