CIF
CIF ユニバーサル基板 穴ピッチ:2.54mm, 穴経1mm 1 AGB10
スズめっき銅製テストカード.このテストカード(CIF)には、1mmのドリル径の穴が2.54mmピッチで開けられています。.FR4エポキシガラス製の製品表面全体が、2mm幅のラインで覆われています。
材質
エポキシ樹脂ガラス積層
長さ(mm)
160
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
160×100×1.6
穴径(Φmm)
1
グレード
FR4
回路方式
片面
穴ピッチ(mm)
2.54
面数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79389049
AGB10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79389058
AGB10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください