グループロックアウト用ボックス
一度に大人数の作業者が、同時に複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。
現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。
用途
グループロックアウト
材質
スチール
取付穴径(Φmm)
(パドロック)7.8
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
233×95×154
内容量
1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※パドロックは付属しません。別途お買い求めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79509896
BD-X02
1.5
側面金具付
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79509905
BD-X01
1.45
スライド開閉式
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください