PVCコーン
柔軟性に優れており、割れにくく元に戻りやすいコーン。
ウェイト一体型のため倒れにくくコーンベットも不要。
コーンの先端部に40Φの穴があり、様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
用途
各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
材質
PVC
幅(mm)
355
色
赤
高さ(mm)
700
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所や高温多湿の場所は避けて保管してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
タイプ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81535757
PVC cone -7001
1個
3.25
スタンダード
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81535766
PVC cone -7002
1個
3.35
反射材付
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81535775
PVC cone5 -7001
1セット(5個)
3.25
スタンダード
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81535784
PVC cone5 -7002
1セット(5個)
3.35
反射材付
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください