曜日別特売
モノタロウ

伸縮コーン ラバープラスチック

伸縮コーン ラバープラスチック - モノタロウ伸縮コーン ラバープラスチック - モノタロウ

伸縮式コーンにコーンベッドが付いた便利な商品です。
そのまま広げて立てれば風などで倒れることもなく安心です。
持ち運びや収納時はコンパクトで場所を選ばずご使用いただけます。

用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質(ベース部)ラバープラスチック、(ジャバラ部)ポリエチレンクロス質量(kg)約3.8オレンジ高さ(mm)700タイプ反射材付種類スタンダードベース寸法(mm)380デザイン無地内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所や高温多湿の場所は避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82782834LZL-SS-LZ
2,998
3,298(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82782834LZL-SS-LZ23511942-LZL-SS-LZ 伸縮式コーン モノタロウ 23511942伸縮式コーンモノタロウ1本
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする