PHOENIX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6-PEシリーズ, 41A, 3044157
適合
(基準)CSA
色
緑/黄
シリーズ
UT6-PE
定格電流(A)
41
動作温度(℃)
(Min)-50、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
(番号)UT6-PE
結線方法
スクリュー
ケーブルCSA(mm
2
)
0.2→10
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79391447
3044157
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください