曜日別特売

Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6シリーズ, 41A, 3044131

Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6シリーズ, 41A, 3044131 - PHOENIX
グレーサイズ24→8AWG定格電圧1kV動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT6結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.2→10レベル数シングル危険区域認証ATEX内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793914383044131
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする