PHOENIX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35シリーズ, 125A, 3044225
色
グレー
サイズ
16→0AWG
定格電流(A)
125
動作温度(℃)
(Min)-60、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
(番号)UT35
結線方法
スクリュー
ケーブルCSA(mm
2
)
1.5→50
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79391219
3044225
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください