PHOENIX
Phoenix Contact 接地端子台 スクリュー UT 16-PEシリーズ, 76A, 3044212
適合
(基準)EAC
色
緑/黄
サイズ
16→4.AWG
定格電流(A)
76
動作温度(℃)
(Min)-60、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
(番号)UT16-PE
結線方法
スクリュー
ケーブルCSA(mm
2
)
1.5→25
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79391307
3044212
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください