PHOENIX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 10シリーズ, 76A, 3044160
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
適合
(基準)ATEX、CCC、CSA、cULus、EACEx、IECEx、UL
色
グレー
サイズ
20→6.AWG
定格電圧
1kV
動作温度(℃)
(Min)-60、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
(番号)UT10
結線方法
スクリュー
ケーブルCSA(mm
2
)
0.5→16
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX,IECEx
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79391289
3044160
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください