Phoenix Contact 基板用端子台, SPT 16/ 1-H-10.0シリーズ, 10mmピッチ , 1極, 緑

Phoenix Contact 基板用端子台, SPT 16/ 1-H-10.0シリーズ, 10mmピッチ , 1極, 緑 - PHOENIX

基板TerminalBlock、公称電流:76A、定格電圧(III/2):1000V、公称断面積:16mm2、電位数:1、列数:1、製品範囲:SPT16/.-H、ピッチ:10mm、接続方式:プッシュインスプリング接続、取り付け:ウェーブはんだ付け、導体/基板接続方向:0°、色:緑、ピンレイアウト:リニアダブルピン、はんだピン(P):4mm、パッケージタイプ:段ボールに梱包

材質
ポリアミド
色
緑
タイプ
基板端子台
ピッチ
10mm
極数
1
シリーズ
SPT16/1-H-10.0
定格電圧
1kV
定格電流(A)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スプリングケージ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
内容量
1箱(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793920161735778
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする