TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 300 mΩ

TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 300 mΩ TDK

TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応

寸法(mm)3.2×2.5×2.5 シリーズACT 定格電圧(V)80 抵抗(Ω)0.4 インピーダンス300mΩ 電流(mA)(Max)300 周波数(MHz)試験:10 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55→+150 終端スタイル表面実装 実装タイプ表面実装 インダクタンス(μH)11 線数2 内容量1セット(6000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79390765 ACT1210-110-2P-TL00
オープン
599,000
658,900 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする