曜日別特売

TDK コモンモードノイズフィルタ MCZ-AH 35 Ω

TDK コモンモードノイズフィルタ MCZ-AH 35 Ω - TDK

TDK0806MCZシリーズ巻線型チョーク.TDKシリーズのコモンモードフィルタは高速の差動信号ライン用です。.特長と利点:.MCZ-AHシリーズはコンパクトな巻線型コモンノードフィルタコモンノードインピーダンスを確保しつつ、差動モード伝送の広帯域化して、EMC抑制を実現。高速差動伝送ライン信号への影響がほとんどなし用途:高速インターフェイス(LVDS、USB2.0、MHL)、携帯電話、PC、DSC、ポータブルゲーム機器、PDP/LCD/DLP/PJTV、DVDプレーヤ、DVC、モバイルオーディオなど

寸法(mm)
0.85×0.65×0.45
高さ(mm)
0.45
シリーズ
MCZ-AH
定格電圧
5V
抵抗(Ω)
DC2.5
インピーダンス
35Ω
電流(mA)
(Max)100
周波数(MHz)
(試験)100
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+85
終端スタイル
表面実装
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
806
線数
2
内容量
1セット(10000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79391490MCZ0806AH350L2T
オープン
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする