KOA
KOA SMDレジスタ, 47kΩ, 0201 (0603M), 0.05W RK73B1HTTC473J
汎用、2%、5%の許容厚膜チップ抵抗器
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
RK73B
定格電力(W)
0.05
抵抗(Ω)
47k
許容差
±5%
温度係数
±200ppm/℃
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0201(0603M)
テクノロジー
厚膜
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79392978
RK73B1HTTC473J
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください