KOA
KOA SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP222J
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズ
RK73B
定格電力(W)
0.1
抵抗(Ω)
2.2k
許容差
±5%
温度係数
±200ppm/℃
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0402(1005M)
テクノロジー
厚膜
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79392786
RK73B1ETTP222J
オープン
¥
98
¥
108
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください