曜日別特売

KOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD102J

KOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD102J - KOA

厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)

シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79392777RK73B2ATTD102J
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする