曜日別特売

KOA SMDレジスタ, 820Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP8200F

KOA SMDレジスタ, 820Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP8200F - KOA

厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール

シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)820許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79392890RK73H1ETTP8200F
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする