曜日別特売

KOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2001F

KOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2001F - KOA

AEC-Q200認定
0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%
KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。
3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。
メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。
この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。
01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)2k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79391700RK73H2ATTD2001F
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする