曜日別特売

KOA SMDレジスタ, 49.9kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD4992F

KOA SMDレジスタ, 49.9kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD4992F - KOA

AEC-Q200準拠
RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。
この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。
メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。
この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。
01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)49.9k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79391630RK73H1JTTD4992F
オープン
129
142(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする