曜日別特売

トルクアダプター

トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
スマートに規定トルクで締結できます。
差込角3/8SQのソケット類を使用いただけます。

用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)53差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)トルク:±10内容量1個(1本)
注意
※DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しております。
※トルク調整、修理はできません。
※校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
※オーバートルクで対象物を破損、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、締付側本体の買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79393608TOK-ETC-8.0規定:8
8,500
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
79393617TOK-ETC-10.0規定:10
8,500
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
79393626TOK-ETC-12.0規定:12
8,500
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
79393635TOK-ETC-15.0規定:15
8,500
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
79393644TOK-ETC-18.0規定:18
8,500
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする