曜日別特売

トルクアダプター

トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。
規定トルクでチップを取り付けできます。

用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品トルクアダプター3本、収納用ケース。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。全長(mm)38.3差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10内容量1セット(3本)
注意
※DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しております。
※トルク調整、修理はできません。
※校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
※オーバートルクでチップが割れたり、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、バイトの買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79393660TOK-12-TX10規定:2
9,400
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
79393669TOK-12-TX15規定:3
9,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
79393678TOK-12-TX20規定:5
9,400
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
79393687TOK-12-TX25規定:5.5
9,400
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする