トルクアダプター

トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。

用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)34.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]内容量1セット(3本)
注意
※DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しております。
※トルク調整、修理はできません。
※校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
※オーバートルクで対象物を破損、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、締付側本体の買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79393696TOK-12-10-0.3規定:0.3
9,400
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
79393705TOK-12-10-0.1規定:0.1
9,400
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
79393714TOK-12-10-0.2規定:0.2
9,400
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
79393730TOK-12-10-0.4規定:0.4
9,400
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
79393739TOK-12-10-0.5規定:0.5
9,400
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
79393748TOK-12-10-0.6規定:0.6
9,400
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
79393757TOK-12-10-0.7規定:0.7
9,400
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする