トルクアダプター

トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)トルクアダプター - SLOKY(スローキー)

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
スマートに規定トルクで締結できます。
差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。

用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10内容量1個(1本)
注意
※DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しております。
※トルク調整、修理はできません。
※校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
※オーバートルクで対象物を破損、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、締付側本体の買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79393504TOK-ETA-6.043.5規定:6
8,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
79393520TOK-ETA-6.543.5規定:6.5
8,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
79393529TOK-ETA-7.043.5規定:7
8,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
79393538TOK-ETA-8.043.5規定:8
8,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
79393547TOK-ETA-10.043.5規定:10
8,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
79393556TOK-ETB-8.044.5規定:8
8,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
79393565TOK-ETB-10.044.5規定:10
8,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
79393574TOK-ETB-12.044.5規定:12
8,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
79393590TOK-ETB-15.044.5規定:15
8,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
79393599TOK-ETB-18.044.5規定:18
8,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする