スリムフィットハンドル スモール

スリムフィットハンドル スモール - SLOKY(スローキー)

差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。
グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。

用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP全長(mm)104質量(g)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]グリップ部(mm)幅:32.5商品構成単品内容量1個(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79393477SBBJ-4
3,350
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする