SLOKY(スローキー)
ユニバーサルハンドル
多方向への保持が可能なユニバーサルタイプです。
親指と人差し指を支える面が大きく、効率的に使用出来ます。
用途
6.35mmサイズのビット用ハンドル。
全長(mm)
37.5
質量(g)
25
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
横:70.7
内容量
1個(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79393495
TRF
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください