曜日別特売

リサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換

リサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換 - エコリカ
(2件のレビュー)

Canon(キヤノン)用 BC-365/366シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで
インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

種別リサイクルエコマーク認定認定適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 142 006内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
対応機種
インク
適合純正型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像79393048ECI-C365BBC-365互換(顔料ブラック)ブラックPIXUS TS3530顔料BC-365
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
メイン画像79393066ECI-C365XLBBC-365XL互換(顔料ブラック)ブラックPIXUS TS3530顔料BC-365XL
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
メイン画像79393057ECI-C366CBC-366互換(染料シアン・マゼンタ・イエロー)3色一体型カートリッジシアン・マゼンタ・イエローPIXUS TS3531染料BC-366
オープン
1,900
2,090(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
メイン画像79393075ECI-C366XLCBC-366XL互換(染料シアン・マゼンタ・イエロー)3色一体型カートリッジシアン・マゼンタ・イエローPIXUS TS3530染料BC-366XL
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 連絡
その他業種

よく遠地の家族へ近況報をまとめFAXを送信するとき、原紙印刷用に使うが文字が鮮明でルれ汚れがない

対象商品 : 79393075
2025-04-18
用途: 文章、資料印刷
ライトワークス社労士事務所その他業種

純正との違いはありません。また注文した中で不具合もございません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする