曜日別特売

SpaceMouse Wireless Kit 2

SpaceMouse Wireless Kit 2 - 3DコネクションSpaceMouse Wireless Kit 2 - 3DコネクションSpaceMouse Wireless Kit 2 - 3DコネクションSpaceMouse Wireless Kit 2 - 3DコネクションSpaceMouse Wireless Kit 2 - 3DコネクションSpaceMouse Wireless Kit 2 - 3Dコネクション

モバイル CAD ソリューション
効果的な、モバイルエンジニアリングパフォーマンスのために必要なものすべて
お客様は、常に同じ場所で作業するわけではありません。そのため、ご使用のデバイスが、モバイルエンジニアとしてのお客様のニーズを満たすように設計されている必要があります。メーカーは、SpaceMouse Wireless Kit 2 キットで、これらの要件を満たし、「CAD へのツーハンドアプローチ (two-handed approach to CAD)」のための堅牢なワイヤレスデバイスを提供します。これは、エンジニアリングの効率と快適さを向上させます。

仕様持続時間:(SpaceMouse Wireless)1ヶ月(8H/日、週5日使用を想定)、(CadMouse Compact Wireless)3カ月付属品SpaceMouse Wireless、キャリーケース付き、CadMouse Compact Wireless with carry case、CadMouse Pad Compact、3Dconnexion Universal Receiver、Micro-USB ケーブル寸法(mm)SpaceMouse Wireless 奥行き:78、幅:78、高さ:53 CadMouse Compact Wireless 長さ: 110、幅: 67、高さ: 38質量(g)SpaceMouse Wireless:450 CadMouse Compact Wireless:110対応OSサポート:Microsoft Windows、macOS接続方式ワイヤレス接続方法SpaceMouse Wireless:3Dconnexion 2.4GHzワイヤレステクノロジー、USBケーブル CadMouse Compact Wireless:3Dconnexion 2.4GHz ワイヤレステクノロジー、Bluetooth Low Energy、Micro USBケーブル主な機能SpaceMouse Wireless:3Dconnexion 6DoFセンサー、無線及び有線での接続、2つのプログラマブルボタン CadMouse Compact Wireless:7 個のボタン、クイックズーム、スマートマウスホイール、ジェスチャー/ラジアルメニューボタン、高解像度、省電力光学センサー、特別に開発されたPTFE基底部RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79393154SMWK2
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする