曜日別特売

改良型ゴムスライド鉗子 短型

改良型ゴムスライド鉗子 短型 - ユフ精器

シャフト部に角度をつけ手元が視野に被らないよう改良しています。

内径(Φmm)12規格短型シャフト長さL(mm)190医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SY0015医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79416236KMK-2N
95,000
85,500
94,050(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする