ユフ精器
パークス開肛器
日本人の体格に合わせたブレード規格です。センターブレードを脱着すれば2弁と3弁のどちらでも使用可能です。プッシュロック式を採用し、押し込むだけでセットができます。
セット内容
大人用ブレード1対、中人用ブレード×1対、改良型ブレード(大)×1対、改良型ブレード(中)×1対、センターブレード×1、本体×1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249SI0003
ブレードサイズ(mm)
大人用ブレード/89(71)×24、中人用ブレード/79(61)×24、改良型ブレード(大)/89(51)×24、改良型ブレード(中)/72(40)×24
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79416254
R-107-N
¥
230,000
¥
207,000
¥
227,700
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください