ユフ精器
改良型弯曲痔核結紮器セット 短型
シャフト部に角度をつけ手元が視野に被らないよう改良しています。
セット内容
改良型ゴムスライド鉗子(短型)、痔核固定鉗子、改良型ノーズコーン(短・軸型用)、A式Oリング(小)100個入り、専用ケース
内径(Φmm)
12
シャフト長さL(mm)
190
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249SY0015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79416227
KMK-1N
¥
146,000
¥
131,400
¥
144,540
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください