ユフ精器
クリプトフック ステンレス製
先端を小さな球状にすることにより、原発口を破壊することなく検索できます。
材質
ステンレス
全長(mm)
185
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249SY0003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79416139
KK-301
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
79416148
KK-302
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
79416157
KK-303
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
79416166
KK-304
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください