ユフ精器
ダブルスリット肛門鏡II型 小
上部スリットの両サイドをカットすることにより、操作性が向上しています。下部スリットを短くし手前側を塞ぎ、粘膜の侵入を防ぐことで視野が向上しています。
用途
処置用・注射療法用
色
シルバー
筒長(mm)
75
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249SH0002
先端外径(Φmm)
20.5
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79415965
AW-002-II
¥
62,000
¥
55,880
¥
61,468
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください