ユフ精器
ブージー 1号~12号セット
肛門拡張用樹脂製
全長(mm)
190
径(Φmm)
ブージー:1号/10、2号/12、3号/13、4号/14、5号/16、6号/18、7号/19、8号/20、9号/22、10号/23、11号/25、12号/27
規格
直型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249SZ0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79416060
KA-193
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください