曜日別特売

六角灯ダブルスリット肛門鏡II型 小

六角灯ダブルスリット肛門鏡II型 小 - ユフ精器

上部スリットの両サイドをカットすることにより、操作性が向上しています。下部スリットを短くし手前側を塞ぎ、粘膜の侵入を防ぐことで視野が向上しています。

用途処置用・注射療法用シルバー ※LED肛門鏡ホルダー専用筒長(mm)75医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SH0001先端外径(Φmm)20.5医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79415990AW-002-IIH
65,000
58,500
64,350(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする