ユフ精器
筒型肛門鏡 Aセット(LED肛門鏡ホルダーセット)
ケース入りセット品となります。
セット内容
筒型肛門鏡本体、LED肛門鏡ホルダー、ケース
寸法(mm)
肛門鏡:先端外径20×107
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249SD0002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79416017
K-201A-H
¥
89,000
¥
80,100
¥
88,110
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください