曜日別特売

荒川式肛門鏡 中

荒川式肛門鏡 中 - ユフ精器

痔瘻や肛門狭窄の患者様に最適です。痔核を脱出させて処置が可能です。筒型に比べて痛みが軽減できるタイプです。

タイプストランゲ型先端サイズ(mm)65医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SA0001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79416340HL-510B
30,000
27,000
29,700(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする