ユフ精器
筒型肛門鏡本体 12.0mm×84.0mm
肛門診察用
筒長(mm)
84
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249SD0002
先端外径(Φmm)
12 ※LED肛門鏡ホルダー用
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79416105
KF-191
¥
40,000
¥
36,000
¥
39,600
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください