曜日別特売

ヒルシュマン型肛門鏡本体 20.0mm×107.0mm

ヒルシュマン型肛門鏡本体 20.0mm×107.0mm - ユフ精器

肛門診察用先端が斜めにカットされているタイプになります。

筒長(mm)107医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002先端外径(Φmm)20 ※LED肛門鏡ホルダー用医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79416096KF-179
40,000
36,000
39,600(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする